Startseite

LEGRAND - LEG666935 LGP-DERIVAZIONE Y PARAL D10/7X2 NER

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG666935 LGP-DERIVAZIONE Y PARAL D10/7X2 NER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Y-Stück

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Nenngröße - 10...10 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 10 ST

EAN

8009561598294

Artikelnummer

LEG666935

Herstellernummer

666935

Hersteller

BTI

Ausführung:

Y-Stück

Werkstoff:

Kunststoff

Nenngröße:

10...10 mm

Schutzart (IP):

IP68

Farbe:

schwarz

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-45...105 °C

Derivazione a Y in parallelo. Diametri nominali: ingresso 10 mm - 2 uscite 7 mm. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma