LEGRAND - LEG666906 LGP-PRESSACAVO DRITTO D29 PG29 NERO - 666906

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 23...23 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 21
Schutzart (IP) - IP68
Packung
10 ST
EAN
8009561596917
Artikelnummer
LEG666906
Herstellernummer
666906
Hersteller
BTI
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
23...23 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
21
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
15 mm
Farbe:
schwarz
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Mehrfach Dichteinsatz:
nein
Halogenfrei:
ja
Ausführung:
gerade
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Schlüsselweite:
28 mm
Biegeschutz:
ja
Mit Zugentlastung:
ja
Gewindesteigung:
1.58 mm
Schlagfest:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Teilbare Verschraubung:
ja
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Sechskant Eckmaß:
28 mm
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
Membran
RAL-Nummer:
9011
Flachkabelverschraubung:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Einsatztemperatur:
-20...80 °C




