LEGRAND - LEG666561 LGP-RACCORDO DRITTO D36 G1 1/4 NERO - 666561

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 36 mm
Schutzart (IP) - IP68
Bauform - Außengewinde
Ausführung - gerade
Nenngröße in Zoll - 1 1/4 Zoll
Packung
15 ST
EAN
8009561587731
Artikelnummer
LEG666561
Herstellernummer
666561
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
36 mm
Schutzart (IP):
IP68
Bauform:
Außengewinde
Ausführung:
gerade
Nenngröße in Zoll:
1 1/4 Zoll
Gewindelänge:
14 mm
Einteilig:
ja
Gesamthöhe:
59 mm
Gesamtlänge:
56 mm
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja


