Startseite

LEGRAND - LEG646861 PDU 20+4 OUTLET (C13+C19)+MCB - 646861

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsmaß (standardisiert) - metrisch

  • Montagerichtung - vertikal

  • Elektrischer Anschluss - Anschlusskabel mit Stecker

  • Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift - 0

  • Anzahl der SCHUKO-Steckdosen - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

3414970765789

Artikelnummer

LEG646861

Herstellernummer

646861

Hersteller

BTI

Befestigungsmaß (standardisiert):

metrisch

Montagerichtung:

vertikal

Elektrischer Anschluss:

Anschlusskabel mit Stecker

Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:

0

Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:

0

Kabellänge:

3 m

Befestigungsmaß:

1097 mm

Anzahl der C13 Steckdosen:

20

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

CEE 32 A

Anzahl der C19 Steckdosen:

4

Anzahl der C20 Steckdosen:

0

Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363):

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:

0

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

25

Länge:

0 mm

Breite:

52 mm

Höhe:

1114 mm

Tiefe:

52.5 mm

Versorgungsspannung:

230 V

Überspannungskategorie:

2

Netzentstörfilter:

nein

Schaltbar:

nein

SNMP:

nein

Mit Display:

nein

Auswertung:

lokal

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit Sicherung:

nein

Amperemeter:

nein

Temperaturmessung:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

ja

PDU BASE VERTICALE 20 prese C13 + 4 prese C19 con sistema Cord Locking - cavo di alimentazione da 3 m con spina IEC 60309 32 A 2P+T