LEGRAND - LEG637769 PVC Konsole B300 - 637769

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 130 mm
Länge - 300 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 300...300 mm
Packung
4 ST
EAN
3245066377698
Artikelnummer
LEG637769
Herstellernummer
637769
Hersteller
BTI
Höhe:
130 mm
Länge:
300 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
300...300 mm
Breite:
80 mm
Winkel:
90...90 °
Farbe:
weiß
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mensola in PVC


