LEGRAND - LEG637434 DLP-ACC.PORTACAVI TERMINALE 200X80 - 637434

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 80 mm
Breite - 200 mm
Ausführung - links/rechts
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
3245066374345
Artikelnummer
LEG637434
Herstellernummer
637434
Hersteller
BTI
Höhe:
80 mm
Breite:
200 mm
Ausführung:
links/rechts
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9010
canale portacavi 200 x 80mm - terminale


