LEGRAND - LEG637425 DLP-ACC.PORTACAVI GIUNTO COPERCHIO 150X8 - 637425

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 80 mm
Ausführung - außenseitig
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
RAL-Nummer - 9010
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
3245066374253
Artikelnummer
LEG637425
Herstellernummer
637425
Hersteller
BTI
Höhe:
80 mm
Ausführung:
außenseitig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
canale portacavi 150 x 80mm - giunto laterale e coperchi


