Startseite

LEGRAND - LEG637424 DLP-ACC.PORTACAVI TERMINALE 150X80 - 637424

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG637424 DLP-ACC.PORTACAVI TERMINALE 150X80

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 80 mm

  • Breite - 150 mm

  • Ausführung - links/rechts

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 5 ST

EAN

3245066374246

Artikelnummer

LEG637424

Herstellernummer

637424

Hersteller

BTI

Höhe:

80 mm

Breite:

150 mm

Ausführung:

links/rechts

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Befestigungsart:

aufrastbar

RAL-Nummer:

9010

canale portacavi 150 x 80mm - terminale