LEGRAND - LEG637423 DLP-ACC.PORTACAVI ANGOLO PIANO 150X80 - 637423

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 150 mm
Höhe - 80 mm
Ausführung - Oberteil
Farbe - weiß
Winkel - 90...90 °
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
3245066374239
Artikelnummer
LEG637423
Herstellernummer
637423
Hersteller
BTI
Breite:
150 mm
Höhe:
80 mm
Ausführung:
Oberteil
Farbe:
weiß
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
RAL-Nummer:
9010
Befestigungsart:
aufrastbar
canale portacavi 150 x 80. sistema DLP. Angoli piano


