LEGRAND - LEG637422 DLP-ACC.PORTACAVI ANGOLO ESTERNO.150X80 - 637422

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 80 mm
Breite - 150 mm
Ausführung - Oberteil
Winkel - 85...95 °
Farbe - weiß
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
3245066374222
Artikelnummer
LEG637422
Herstellernummer
637422
Hersteller
BTI
Höhe:
80 mm
Breite:
150 mm
Ausführung:
Oberteil
Winkel:
85...95 °
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9010
Angolo esterno variabile per canale porta cavo.


