LEGRAND - LEG637421 DLP-ACC.PORTACAVI ANGOLO INTERNO 150X80 - 637421

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 80 mm
Breite - 150 mm
Ausführung - Oberteil
Farbe - weiß
Winkel - 85...95 °
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
3245066374215
Artikelnummer
LEG637421
Herstellernummer
637421
Hersteller
BTI
Höhe:
80 mm
Breite:
150 mm
Ausführung:
Oberteil
Farbe:
weiß
Winkel:
85...95 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9010
canale portacavi 150 x 80mm - angolo interno variabile 85°- 95°


