Startseite

LEGRAND - LEG637413 DLP-ACC.PORTACAVI ANGOLO PIANO 120X80 - 637413

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG637413 DLP-ACC.PORTACAVI ANGOLO PIANO 120X80

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 120 mm

  • Höhe - 80 mm

  • Ausführung - Oberteil

  • Farbe - weiß

  • Winkel - 90...90 °

Packung

  • 5 ST

EAN

3245066374130

Artikelnummer

LEG637413

Herstellernummer

637413

Hersteller

BTI

Breite:

120 mm

Höhe:

80 mm

Ausführung:

Oberteil

Farbe:

weiß

Winkel:

90...90 °

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

RAL-Nummer:

9010

Befestigungsart:

aufrastbar

canale portacavi 120 x 80mm - angolo piano