LEGRAND - LEG637412 DLP-ACC.PORTACAVI ANGOLO ESTERNO.120X80 - 637412

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 80 mm
Breite - 120 mm
Ausführung - Oberteil
Winkel - 85...95 °
Farbe - weiß
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
3245066374123
Artikelnummer
LEG637412
Herstellernummer
637412
Hersteller
BTI
Höhe:
80 mm
Breite:
120 mm
Ausführung:
Oberteil
Winkel:
85...95 °
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9010
Angolo esterno variabile per canale porta cavo.


