LEGRAND - LEG637411 DLP-ACC.PORTACAVI ANGOLO INTERNO 120X80 - 637411

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 80 mm
Breite - 120 mm
Ausführung - Oberteil
Farbe - weiß
Winkel - 85...95 °
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
3245066374116
Artikelnummer
LEG637411
Herstellernummer
637411
Hersteller
BTI
Höhe:
80 mm
Breite:
120 mm
Ausführung:
Oberteil
Farbe:
weiß
Winkel:
85...95 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9010
Angolo interno variabile per canale porta cavi


