LEGRAND - LEG637395 Stosstellenabdeckung Fur DLP 2 - 637395

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Ausführung - außenseitig
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
RAL-Nummer - 9010
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
3245066373959
Artikelnummer
LEG637395
Herstellernummer
637395
Hersteller
BTI
Höhe:
60 mm
Ausführung:
außenseitig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
canale portacavi 200 x 60mm - giunto laterale e coperchi


