LEGRAND - LEG637394 Endstuck fur DLP 60/200 RW - 637394

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Breite - 200 mm
Ausführung - links/rechts
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
3245066373942
Artikelnummer
LEG637394
Herstellernummer
637394
Hersteller
BTI
Höhe:
60 mm
Breite:
200 mm
Ausführung:
links/rechts
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9010
canale portacavi 200 x 60mm - terminale


