Startseite

LEGRAND - LEG637392 AuBeneck fur DLP 60/200 Reinweiss - 637392

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG637392 AuBeneck fur DLP 60/200 Reinweiss

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 200 mm

  • Ausführung - Oberteil

  • Winkel - 85...95 °

  • Farbe - weiß

Packung

  • 5 ST

EAN

3245066373928

Artikelnummer

LEG637392

Herstellernummer

637392

Hersteller

BTI

Höhe:

60 mm

Breite:

200 mm

Ausführung:

Oberteil

Winkel:

85...95 °

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Befestigungsart:

aufrastbar

RAL-Nummer:

9010

canale portacavi 200 x 60. sistema DLP. Angolo esterno variabile