LEGRAND - LEG637391 Inneneck fur DLP 60/200 RW - 637391

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Breite - 200 mm
Ausführung - Oberteil
Farbe - weiß
Winkel - 85...95 °
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
3245066373911
Artikelnummer
LEG637391
Herstellernummer
637391
Hersteller
BTI
Höhe:
60 mm
Breite:
200 mm
Ausführung:
Oberteil
Farbe:
weiß
Winkel:
85...95 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9010
canale portacavi 200 x 60. sistema DLP. Angolo interno variabile


