LEGRAND - LEG637382 AuBeneck fur DLP 60/150 Reinweiss - 637382

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Breite - 150 mm
Ausführung - Oberteil
Winkel - 85...95 °
Farbe - weiß
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
3245066373829
Artikelnummer
LEG637382
Herstellernummer
637382
Hersteller
BTI
Höhe:
60 mm
Breite:
150 mm
Ausführung:
Oberteil
Winkel:
85...95 °
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9010
canale portacavi 150 x 60. sistema DLP. Angolo esterno variabile


