LEGRAND - LEG637381 Inneneck fur DLP 60/150 RW - 637381

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Breite - 150 mm
Ausführung - Oberteil
Farbe - weiß
Winkel - 85...95 °
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
3245066373812
Artikelnummer
LEG637381
Herstellernummer
637381
Hersteller
BTI
Höhe:
60 mm
Breite:
150 mm
Ausführung:
Oberteil
Farbe:
weiß
Winkel:
85...95 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9010
canale portacavi 150 x 60mm - angolo interno variabile 85°- 95°


