LEGRAND - LEG637380 Leitungsfuhrungskanal DLP 60/150 - 637380

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 150 mm
Höhe - 60 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Länge - 2000 mm
Packung
12 M
Produktserien
EAN
3245066373805
Artikelnummer
LEG637380
Herstellernummer
637380
Hersteller
BTI
Breite:
150 mm
Höhe:
60 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
2000 mm
Befestigungsart:
Bodenlochung
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
3
RAL-Nummer:
9010
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nutzbarer Querschnitt:
6000 mm²
canale portacavi 150 x 60mm lunghezza 2m completo di coperchio bianco RAL 9010