Startseite

LEGRAND - LEG637370 Leitungsfuhrungskanal DLP 60/120 - 637370

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG637370 Leitungsfuhrungskanal DLP 60/120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 120 mm

  • Höhe - 60 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 12 M

EAN

3245066373706

Artikelnummer

LEG637370

Herstellernummer

637370

Hersteller

BTI

Breite:

120 mm

Höhe:

60 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Länge:

2000 mm

Befestigungsart:

Bodenlochung

Anzahl der festen Trennwände:

0

Anzahl der steckbaren Trennwände:

1

RAL-Nummer:

9010

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Nutzbarer Querschnitt:

5330 mm²

canale portacavi 120 x 60mm lunghezza 2m completo di coperchio bianco RAL 9010