Startseite

LEGRAND - LEG637366 T-Abzweigstuck Fur DLP 90/60 R - 637366

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG637366 T-Abzweigstuck Fur DLP 90/60 R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 60 mm

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Abgehende Höhe - 60 mm

  • Ausführung - Oberteil

Packung

  • 5 ST

EAN

3245066373669

Artikelnummer

LEG637366

Herstellernummer

637366

Hersteller

BTI

Höhe:

60 mm

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Abgehende Höhe:

60 mm

Ausführung:

Oberteil

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Befestigungsart:

aufrastbar

RAL-Nummer:

9010

canale portacavi 60 x 60mm - derivazione a T dal canale 60mm per canali con larghezza fino a 150mm