Startseite

LEGRAND - LEG637363 Flachwinkel fur DLP 60/90 RW - 637363

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG637363 Flachwinkel fur DLP 60/90 RW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 90 mm

  • Höhe - 60 mm

  • Ausführung - Oberteil

  • Farbe - weiß

  • Winkel - 90...90 °

Packung

  • 5 ST

EAN

3245066373638

Artikelnummer

LEG637363

Herstellernummer

637363

Hersteller

BTI

Breite:

90 mm

Höhe:

60 mm

Ausführung:

Oberteil

Farbe:

weiß

Winkel:

90...90 °

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

RAL-Nummer:

9010

Befestigungsart:

aufrastbar

canale portacavi 90 x 60mm - angolo piano