Startseite

LEGRAND - LEG637354 Endstuck fur DLP 60/60 RW - 637354

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG637354 Endstuck fur DLP 60/60 RW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 60 mm

  • Ausführung - links/rechts

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 10 ST

EAN

3414971151949

Artikelnummer

LEG637354

Herstellernummer

637354

Hersteller

BTI

Höhe:

60 mm

Breite:

60 mm

Ausführung:

links/rechts

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Befestigungsart:

aufrastbar

RAL-Nummer:

9010

canale portacavi 60 x 60mm - terminale