LEGRAND - LEG637351 Inneneck fur DLP 60/60 RW - 637351

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Breite - 60 mm
Ausführung - Oberteil
Farbe - weiß
Winkel - 85...95 °
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
3245066373515
Artikelnummer
LEG637351
Herstellernummer
637351
Hersteller
BTI
Höhe:
60 mm
Breite:
60 mm
Ausführung:
Oberteil
Farbe:
weiß
Winkel:
85...95 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9010
canale portacavi 60 x 60mm - angolo interno variabile 85°- 95°


