LEGRAND - LEG637345 Stosstellenabdeckung Fur DLP 1 - 637345

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 40 mm
Ausführung - außenseitig
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
RAL-Nummer - 9010
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
3245066373454
Artikelnummer
LEG637345
Herstellernummer
637345
Hersteller
BTI
Höhe:
40 mm
Ausführung:
außenseitig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
canale portacavi 150 x 40mm - giunto laterale e coperchi


