LEGRAND - LEG637342 Ausseneck fur DLP 150/40 Reinweiss - 637342

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 40 mm
Breite - 150 mm
Ausführung - Oberteil
Winkel - 85...95 °
Farbe - weiß
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
3245066373423
Artikelnummer
LEG637342
Herstellernummer
637342
Hersteller
BTI
Höhe:
40 mm
Breite:
150 mm
Ausführung:
Oberteil
Winkel:
85...95 °
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9010
canale portacavi 150 x 40. sistema DLP. Angolo esterno variabile


