LEGRAND - LEG637341 Inneneck Fur DLP 150/40 RW - 637341

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 40 mm
Breite - 150 mm
Ausführung - Oberteil
Farbe - weiß
Winkel - 85...95 °
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
3245066373416
Artikelnummer
LEG637341
Herstellernummer
637341
Hersteller
BTI
Höhe:
40 mm
Breite:
150 mm
Ausführung:
Oberteil
Farbe:
weiß
Winkel:
85...95 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9010
canale portacavi 150 x 40. sistema DLP. Angolo interno variabile


