LEGRAND - LEG637333 Flachwinkel fur DLP 40/120 RW - 637333

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 120 mm
Höhe - 40 mm
Ausführung - Oberteil
Farbe - weiß
Winkel - 90...90 °
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
3245066373331
Artikelnummer
LEG637333
Herstellernummer
637333
Hersteller
BTI
Breite:
120 mm
Höhe:
40 mm
Ausführung:
Oberteil
Farbe:
weiß
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
RAL-Nummer:
9010
Befestigungsart:
aufrastbar
canale portacavi 120 x 40mm - angolo piano


