Startseite

LEGRAND - LEG637330 Leitungsfuhrungskanal DLP 40/1 - 637330

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG637330 Leitungsfuhrungskanal DLP 40/1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 120 mm

  • Höhe - 40 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 16 M

EAN

3245066373300

Artikelnummer

LEG637330

Herstellernummer

637330

Hersteller

BTI

Breite:

120 mm

Höhe:

40 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Länge:

2000 mm

Befestigungsart:

Bodenlochung

Anzahl der festen Trennwände:

0

Anzahl der steckbaren Trennwände:

1

RAL-Nummer:

9010

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Nutzbarer Querschnitt:

2850 mm²

canale portacavi 120 x 40mm lunghezza 2m completo di coperchio bianco RAL 9010