Startseite

LEGRAND - LEG637320 Leitungsfuhrungskanal DLP 40/9 - 637320

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG637320 Leitungsfuhrungskanal DLP 40/9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 90 mm

  • Höhe - 40 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 20 M

EAN

3245066373201

Artikelnummer

LEG637320

Herstellernummer

637320

Hersteller

BTI

Breite:

90 mm

Höhe:

40 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Länge:

2000 mm

Befestigungsart:

Bodenlochung

Anzahl der festen Trennwände:

0

Anzahl der steckbaren Trennwände:

1

RAL-Nummer:

9010

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Nutzbarer Querschnitt:

2250 mm²

canale portacavi 90 x 40. sistema DLP. Canale