LEGRAND - LEG637314 Endstuck fur DLP 40/60 RW - 637314

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 40 mm
Breite - 60 mm
Ausführung - links/rechts
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
3245066373140
Artikelnummer
LEG637314
Herstellernummer
637314
Hersteller
BTI
Höhe:
40 mm
Breite:
60 mm
Ausführung:
links/rechts
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9010
canale portacavi 60 x 40mm - terminale


