Startseite

LEGRAND - LEG637313 Flachwinkel fur DLP 40/60 RW - 637313

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG637313 Flachwinkel fur DLP 40/60 RW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 60 mm

  • Höhe - 40 mm

  • Ausführung - Oberteil

  • Farbe - weiß

  • Winkel - 90...90 °

Packung

  • 5 ST

EAN

3245066373133

Artikelnummer

LEG637313

Herstellernummer

637313

Hersteller

BTI

Breite:

60 mm

Höhe:

40 mm

Ausführung:

Oberteil

Farbe:

weiß

Winkel:

90...90 °

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

RAL-Nummer:

9010

Befestigungsart:

aufrastbar

canale portacavi 60 x 40mm - angolo piano