Startseite

LEGRAND - LEG637312 AuBeneck fur DLP 40/60 Reinweiss - 637312

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG637312 AuBeneck fur DLP 40/60 Reinweiss

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 40 mm

  • Breite - 60 mm

  • Ausführung - Oberteil

  • Winkel - 85...95 °

  • Farbe - weiß

Packung

  • 5 ST

EAN

3245066373126

Artikelnummer

LEG637312

Herstellernummer

637312

Hersteller

BTI

Höhe:

40 mm

Breite:

60 mm

Ausführung:

Oberteil

Winkel:

85...95 °

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Befestigungsart:

aufrastbar

RAL-Nummer:

9010

canale portacavi 60 x 40mm - angolo esterno variabile 85°- 95°