Startseite

LEGRAND - LEG637308 Trennsteg DLP 40mm Tiefe - 637308

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG637308 Trennsteg DLP 40mm Tiefe

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 40 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Ausführung - Einzel

  • Befestigungsart - einlegbar

  • Farbe - weiß

Packung

  • 40 M

EAN

3245066373089

Artikelnummer

LEG637308

Herstellernummer

637308

Hersteller

BTI

Höhe:

40 mm

Länge:

2000 mm

Ausführung:

Einzel

Befestigungsart:

einlegbar

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

RAL-Nummer:

9010

Separatore interno, lunghezza 2 m.