Startseite

LEGRAND - LEG637306 T-Abzweigstuck Fur DLP 40/40 R - 637306

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG637306 T-Abzweigstuck Fur DLP 40/40 R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 40 mm

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Abgehende Höhe - 40 mm

  • Ausführung - Oberteil

Packung

  • 5 ST

EAN

3245066373065

Artikelnummer

LEG637306

Herstellernummer

637306

Hersteller

BTI

Höhe:

40 mm

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Abgehende Höhe:

40 mm

Ausführung:

Oberteil

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Befestigungsart:

aufrastbar

RAL-Nummer:

9010

canale portacavi 40 x 40mm - derivazioni a T