Startseite

LEGRAND - LEG637305 Stosstellenabdeckung Fur DLP 4 - 637305

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG637305 Stosstellenabdeckung Fur DLP 4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 40 mm

  • Ausführung - außenseitig

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • RAL-Nummer - 9010

Packung

  • 10 ST

EAN

3245066373058

Artikelnummer

LEG637305

Herstellernummer

637305

Hersteller

BTI

Höhe:

40 mm

Ausführung:

außenseitig

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

canale portacavi 40 x 40mm - giunto laterale e coperchi