LEGRAND - LEG636117 CANALINA 80X80 GRIGIA - 636117

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 80 mm
Breite - 80 mm
Farbe - grau
Befestigungsart - Bodenlochung
Halogenfrei - nein
Packung
24 M
EAN
3245066361178
Artikelnummer
LEG636117
Herstellernummer
636117
Hersteller
BTI
Höhe:
80 mm
Breite:
80 mm
Farbe:
grau
Befestigungsart:
Bodenlochung
Halogenfrei:
nein
Ausführung der Seitenwand:
Loch-/Schlitz-Stanzung
Schlitzabstand:
6.5 mm
Länge:
2000 mm
Mit Oberteil:
ja
Schlitzbreite:
6 mm
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
5715 mm²
Canaletta di cablaggio 80 x 80 mm. PVC grigio RAL 7030


