Startseite

LEGRAND - LEG636114 CANALINA 60X100 GRIGIA - 636114

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG636114 CANALINA 60X100 GRIGIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 100 mm

  • Breite - 60 mm

  • Farbe - grau

  • Befestigungsart - Bodenlochung

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 24 M

EAN

3245066361147

Artikelnummer

LEG636114

Herstellernummer

636114

Hersteller

BTI

Höhe:

100 mm

Breite:

60 mm

Farbe:

grau

Befestigungsart:

Bodenlochung

Halogenfrei:

nein

Ausführung der Seitenwand:

Loch-/Schlitz-Stanzung

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schlitzabstand:

6.5 mm

Länge:

2000 mm

Mit Oberteil:

ja

Schlitzbreite:

6 mm

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

5216 mm²

Canaletta di cablaggio 60 x 100 mm. PVC grigio RAL 7030