LEGRAND - LEG636112 CANALINA 60X60 GRIGIA - 636112

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Breite - 60 mm
Farbe - grau
Befestigungsart - Bodenlochung
Halogenfrei - nein
Packung
32 M
EAN
3245066361123
Artikelnummer
LEG636112
Herstellernummer
636112
Hersteller
BTI
Höhe:
60 mm
Breite:
60 mm
Farbe:
grau
Befestigungsart:
Bodenlochung
Halogenfrei:
nein
Ausführung der Seitenwand:
Loch-/Schlitz-Stanzung
Schlitzabstand:
6.5 mm
Länge:
2000 mm
Mit Oberteil:
ja
Schlitzbreite:
6 mm
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
3115 mm²
Canaletta di cablaggio 60 x 60 mm. PVC grigio RAL 7030



