Startseite

LEGRAND - LEG636108 Transcab 6/6.5 B40Xh80 mm - 636108

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 80 mm

  • Breite - 40 mm

  • Farbe - grau

  • Befestigungsart - Bodenlochung

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 40 M

EAN

3245066361086

Artikelnummer

LEG636108

Herstellernummer

636108

Hersteller

BTI

Höhe:

80 mm

Breite:

40 mm

Farbe:

grau

Befestigungsart:

Bodenlochung

Halogenfrei:

nein

Ausführung der Seitenwand:

Loch-/Schlitz-Stanzung

Schlitzabstand:

6.5 mm

Länge:

2000 mm

Mit Oberteil:

ja

Schlitzbreite:

6 mm

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

2717 mm²

Canaletta di cablaggio 40 x 80 mm. PVC grigio RAL 7030