LEGRAND - LEG636102 CANALINA 25X60 GRIGIA - 636102

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Breite - 25 mm
Farbe - grau
Befestigungsart - Bodenlochung
Halogenfrei - nein
Packung
56 M
EAN
3245066361024
Artikelnummer
LEG636102
Herstellernummer
636102
Hersteller
BTI
Höhe:
60 mm
Breite:
25 mm
Farbe:
grau
Befestigungsart:
Bodenlochung
Halogenfrei:
nein
Ausführung der Seitenwand:
Loch-/Schlitz-Stanzung
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schlitzabstand:
6.5 mm
Länge:
2000 mm
Mit Oberteil:
ja
Schlitzbreite:
6 mm
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
1159 mm²


