LEGRAND - LEG631688 DL4112-CROSSING LEGGIO STANDARD L=1200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Komponente des Pultsystems - Standpult
Breite - 1200 mm
Höhe - 300 mm
Tiefe - 505 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3414972552967
Artikelnummer
LEG631688
Herstellernummer
631688
Hersteller
BTI
Komponente des Pultsystems:
Standpult
Breite:
1200 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
505 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Anzahl der Türen:
1
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (NEMA):
4
Leggio standard larghezza 1200 mm. Leggio in lamiera 15/10um; porte superiori 20/10um. Guarnizioni poliuretaniche applicate in colata continua. Piastra interna spessore 25/10um in lamiera zincata a caldo. Zoccolo altezza = 100 mm (da ordinarsi a parte). Porta incernierata con sistema di blocco.