LEGRAND - LEG555419 CEE-Kupplung 5P 32A 415V Rot IP67 - 555419

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP) - IP67
Polzahl - 5
Kennfarbe - rot
Packung
5 ST
EAN
3245065554199
Artikelnummer
LEG555419
Herstellernummer
555419
Hersteller
BTI
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP):
IP67
Polzahl:
5
Kennfarbe:
rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
RAL-Nummer:
3000
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein



