Startseite

LEGRAND - LEG555328 CEE-Steckdose 4P 16A 415V Rot IP67 - 555328

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG555328 CEE-Steckdose 4P 16A 415V Rot IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Schutzart (IP) - IP67

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 4

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 5 ST

EAN

3245065553284

Artikelnummer

LEG555328

Herstellernummer

555328

Hersteller

BTI

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Schutzart (IP):

IP67

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

4

Kennfarbe:

rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

3000

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Spina mobile dritta 3P+T, IP66/67, IK09, In= 16A, Vn=380÷415Vac, rossa.