Startseite

LEGRAND - LEG484681 P31-DERIV VERT A T DISCESA VP 300X100 GP - 484681

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG484681 P31-DERIV VERT A T DISCESA VP 300X100 GP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - T-Stück vertikal fallend längs

  • Kabelrinnenbreite - 300 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • Ausführung - integrierter Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

3414972143134

Artikelnummer

LEG484681

Herstellernummer

484681

Hersteller

BTI

Bauform:

T-Stück vertikal fallend längs

Kabelrinnenbreite:

300 mm

Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Innenradius:

100 mm

Ausführung:

integrierter Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Farbe:

blau

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Derivazione verticale a T in discesa con variazione di piano, completa di coperchio. Altezza: 100 mm. Larghezza: 300 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P.