LEGRAND - LEG484010 P31-BASE CHIUSA M/F L=2M 50X50 GP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 50 mm
Höhe - 50 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Länge - 2000 mm
Packung
1 M
EAN
3414972031004
Artikelnummer
LEG484010
Herstellernummer
484010
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Stahl
Breite:
50 mm
Höhe:
50 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
2000 mm
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
0.6 mm
Nutzbarer Querschnitt:
2381.44 mm²
Farbe:
blau
Mit Oberteil:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Gewicht:
0.837 kg/m
Elemento rettilineo chiuso liscio MF. Altezza 50 mm. Larghezza 50 mm. Lunghezza 2 m. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P