Startseite

LEGRAND - LEG483528 P31-GIUNTO UNIVERSALE H25 W50 C

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG483528 P31-GIUNTO UNIVERSALE H25 W50 C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 10 ST

EAN

3414971035133

Artikelnummer

LEG483528

Herstellernummer

483528

Hersteller

BTI

Ausführung:

Längsverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Werkstoff:

Stahl

Verbindungsart:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...500 mm

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Länge:

180 mm

Geeignet für Gitterrinnendraht:

0...0 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Kabeltragsystemhöhe:

27...27 mm

Einsatztemperatur:

-20...120 °C

Giunto a squadra. Altezza: 25 mm, larghezza 50-300 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.