LEGRAND - LEG483304 P31-DERIV. VERT. A T SALITA VP 100X400 Z - 483304

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenbreite - 400 mm
Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Innenradius - 100 mm
Ausführung - integrierter Verbinder
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
3414972140164
Artikelnummer
LEG483304
Herstellernummer
483304
Hersteller
BTI
Kabelrinnenbreite:
400 mm
Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Innenradius:
100 mm
Ausführung:
integrierter Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Farbe:
Zink
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige



